Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700149
Cod. Produttore
BIZ700149
Cod. EAN
3700420301394

Informazioni di prodotto

  • Calze in acciaio inossidabile
  • Per cavi Ø 6-15 mm
  • Kit da 2 calze
  • 1 calza per cavi 6-10 mm
  • 1 calza per cavi 11-15 mm
  • Ghiere filettate per aste tiracavi
  • Resistenza alla trazione 80 kg
  • Serie Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da due calze tiracavo in acciaio inossidabile con ghiere filettate per aste tiracavi, progettate per cavi con diametro da 6 a 15 mm. Include una calza per cavi da 6 a 10 mm e una per cavi da 11 a 15 mm. Le calze garantiscono una presa salda e sicura del cavo grazie alla loro capacità di retrarsi tirandole, con una resistenza alla trazione fino a 80 kg. Questo kit è ideale per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi elettrici in modo efficiente e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit di 2 calze tiracavo per cavi Ø 6-15 mm o 3G1.0-5G2.5 composto da 1 calza tiracavo per cavi 6-10 mm e 1 calza tiracavo per cavi 11-15 mm. In acciaio inossidabile e munite d'inserto filettato per aste tiracavo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit 2 calze tiracavo acciaio inox 6-15 mm installazione elettrica