›

KIOO APPL.L600 LED 28W ANODIZZ.

Cod. Rexel L17907
Cod. Produttore 7907
Cod. EAN 8056534769601

Informazioni principali

  • Potenza: 28 W
  • Tipo: Lampada LED
  • Finitura: Anodizzata
  • Illuminazione: Intensa e uniforme
  • Durata: Alta resistenza
  • Applicazione: Da applicare
  • Serie: KIOO
  • Modello: L600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da applicare con potenza di 28 watt, caratterizzata da una finitura anodizzata che ne garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme, combinando design funzionale e materiali robusti.
KIOO APPL.L600 LED 28W ANODIZZ.