› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock Ronis Several 1228 per interruttori modulari Tmax XT7 sicurezza industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105091R1
Cod. Produttore 1SDA105091R1
Cod. EAN 8015644071837

Informazioni principali

  • Descrizione: RHL XT6-XT7 KE.LO. RONIS SE.1228 RH
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Key lock per maniglia rotante
  • Compatibilità: Meccanismo operativo XT7
  • Materiale: Componenti in acciaio e lega di rame
  • Conformità RoHS: Compatibile con Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Blocco per interruttori Tmax XT6 e XT7
  • Utilizzo: Installazione su maniglia rotante

Descrizione del prodotto

RHL è un blocco a chiave per maniglia rotante frontale dei modelli XT5, XT6 e XT7 della serie SACE Tmax XT. Questo accessorio consente il bloccaggio in posizione aperta o chiusa della maniglia rotante, garantendo sicurezza e controllo nell'azionamento del dispositivo. Il blocco a chiave è realizzato in materiale metallico resistente e si installa facilmente sul fronte del quadro elettrico, assicurando una protezione affidabile contro manovre accidentali o non autorizzate. È progettato specificamente per l'uso con maniglie rotanti dei modelli XT5, XT6 e XT7 e permette di mantenere la maniglia bloccata con una chiave dedicata, migliorando la sicurezza operativa negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS SEVERAL 1228 IN OPEN FOR ROTARY HANDLE OPERATING MECH. XT7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Key lock Ronis Several 1228 per interruttori modulari Tmax XT7 sicurezza industriale