› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Key lock KLC-S n.20006 apertura sicura per interruttori Tmax XT7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107496R1
Cod. Produttore 1SDA107496R1
Cod. EAN 8015644101404

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave aperto n.20006
  • Compatibilità: Interruttori XT7M
  • Funzione: Blocco chiave in posizione aperta
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Utilizzo con più interruttori
  • Tipo: Accessorio per sicurezza

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta KLC per interruttori SACE Emax 2 - Tmax XT, modello E1.2 - XT7M. Questo accessorio consente di bloccare l’interruttore nella posizione aperta garantendo sicurezza nelle operazioni di manutenzione e isolamento. Il blocco a chiave è realizzato con materiali metallici robusti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. È progettato per un’installazione semplice e sicura, compatibile con la serie Tmax XT. Il dispositivo è dotato di chiave dedicata per il controllo dell’accesso e per evitare aperture accidentali, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20006 IN OPEN BETWEEN MORE C.BREAKERS XT7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Key lock KLC-S n.20006 apertura sicura per interruttori Tmax XT7M