Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE536900
Cod. Produttore
VE536900
Cod. EAN
8007951123873

Informazioni di prodotto

KEY HPM0306HY0C GALLEGG. C/C PVC 3MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante con contrappeso per acque chiare che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Grado di protezione (NEMA)

6P

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

155 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Densità specifica del liquido min.

634 KILOGRAMMO_METROC

Differenziale di commutazione regolabile

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acque reflue domestiche

Produttore

Regolatore livello galleggiante contrappeso PVC 3 metri per acque chiare automazione livelli