Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
In piedi nel pozzo
profondità di immersione
5000 mm
grado di protezione (IP)
IP68
Versione rilevatore/sonda
Di ritegno a palla
Grado di protezione (NEMA)
6P
Max temperatura del fluido in esercizio continuo
50 °C
Tensione max. dei contatti
250 V
pressione di lavoro massima
1 bar
Materiale del galleggiante
Plastica
Diametro del galleggiante
155 mm
Max. carico di contatto
10 A
Montaggio verticale
Densità specifica del liquido min.
634 KILOGRAMMO_METROC
Differenziale di commutazione regolabile
adatto per acqua potabile
Adatto per acqua piovana
Adatto per acque reflue domestiche
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te