Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE752800
Cod. Produttore
VE752800
Cod. EAN
8007951125990

Informazioni di prodotto

1052 MULT. DIGITALE CATIV TRMS FS=6000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tester digitale TRMS o a valor medio con precisione di base di 0,09% per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità, temperatura (con sonda di temperatura accessoria). Display LCD retroilluminato con risoluzione di 6000 punti. Dispone di funzione "data hold" e "auto hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il blocco sicurezza fa sì che le boccole di corrente si tappino quando il selettore è posto sulle misure di tensione. La memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate mentre l'interfaccia USB permette il collegamento dello strumento al pc (con il set di comunicazione USB disponibile come accessorio). Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V e viene fornito di serie con il certificato di taratura.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

principio di misura

Radice quadrata media reale

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

60 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

999,9 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

1000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

interruttore automatico

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Produttore

Tester digitale multimetro TRMS CAT IV 6000 punti con misure tensione corrente resistenza temperatura USB