Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE752600
Cod. Produttore
VE752600
Cod. EAN
8007951125976

Informazioni di prodotto

1011 MULTIMETRO DIGITALE FS=6040

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità, temperatura (con sonda di temperatura inclusa nella confezione). Display LCD con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

principio di misura

Media

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

60 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

700 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

4000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

10000 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

interruttore automatico

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Produttore

Multimetro digitale 6040 punti misura tensione corrente resistenza temperatura con sonda inclusa