›

Multimetro digitale 4000 punti misure tensione corrente resistenza frequenza capacità uso professionale

Cod. Rexel VE752500
Cod. Produttore VE752500
Cod. EAN 8007951125969

Informazioni principali

  • Tensione DC: 400mV-600V
  • Tensione AC: 400mV-600V
  • Corrente DC: 400µA-10A
  • Corrente AC: 400µA-10A
  • Resistenza: 400Ω-40MΩ
  • Capacità: 40nF-100µF
  • Frequenza: 5,12Hz-10MHz
  • Serie: KEW 1009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità. Display LCD con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

principio di misura

Media

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

1000 µA

risoluzione minima resistenza

1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

massimo campo di misura della capacità

100 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

10000 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

interruttore automatico

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Multimetro digitale 4000 punti misure tensione corrente resistenza frequenza capacità uso professionale