›

Termostato da incasso LCD alimentazione a batterie con blocco tastiera e ingresso digitale per controllo temperatura ambienti interni bianco

Cod. Rexel VEVE771500
Cod. Produttore VE771500
Cod. EAN 8007951129752

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Display: LCD
  • Blocco tastiera: Con password
  • Serie: KEO-E LCD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da incasso con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita all'ampio display, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e il frontalino di colore bianco; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

72 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato da incasso LCD alimentazione a batterie con blocco tastiera e ingresso digitale per controllo temperatura ambienti interni bianco