›

KEL-ST FE/CUNI JX 8X2X1,5 IEC

Cod. Rexel RR0168506
Cod. Produttore 0168506
Cod. EAN 4044773487077

Informazioni principali

  • Conduttori: 8 x 1,5 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Normativa: IEC conforme
  • Isolante: Alta qualità
  • Uso: Civile e industriale
  • Resistenza: Meccanica e ambientale
  • Serie: KEL-ST FE/CUNI JX
  • Affidabilità: Elevata sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KEL-ST FE/CUNI JX con 8 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente di energia. La struttura con conduttori in rame stagnato e isolante di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. Adatto a impianti civili e industriali, offre prestazioni costanti nel tempo mantenendo elevati standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

274,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

274,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

KEL-ST FE/CUNI JX 8X2X1,5 IEC