›

KEL FE/CUNI LX 8X1,5 DIN

Cod. Rexel RR0155003/100
Cod. Produttore 0155003/100
Cod. EAN 4044774675657

Informazioni principali

  • Sezione: 8x1,5 mm²
  • Conduttori: rame stagnato
  • Normativa: DIN
  • Uso: installazioni elettriche
  • Struttura: flessibile
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza: corrosione
  • Serie: KEL FE/CUNI LX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KEL FE/CUNI LX con sezione 8x1,5 mm² conforme alla normativa DIN, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. Realizzato con conduttori in rame stagnato (FE/CUNI) che garantiscono ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è progettato per assicurare prestazioni elevate in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e durabilità nel tempo. La struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Blu

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

11,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

140 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

KEL FE/CUNI LX 8X1,5 DIN