›

KE20L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC

Cod. Rexel RR0164011/500
Cod. Produttore 0164011/500
Cod. EAN 4044774678177

Informazioni principali

  • Tipo: KE20L FE/CUNI JX
  • Conduttore: 2x1,5 mm²
  • Normativa: IEC
  • Materiale: FE/CUNI
  • Applicazione: residenziale e industriale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Facilità di posa: ottima
  • Serie: RR0164011/500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KE20L FE/CUNI JX con doppio conduttore da 1,5 mm² conforme alla normativa IEC, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità, assicura una buona conducibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti nel tempo. Adatto per impieghi in ambienti residenziali e industriali, questo cavo offre facilità di posa e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

114 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

KE20L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC