Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8148910000
Cod. Produttore
8148910000
Cod. EAN
4008190096076

Informazioni di prodotto

KDKS1/EN LD 230VAC

Documentazione tecnica

KDKS1/EN LD è un dispositivo elettrico progettato per il controllo e la protezione dei circuiti a 230 VAC. Caratterizzato da un'esecuzione affidabile del fusibile e da un portafusibili robusto, garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. Il tipo di elemento di visualizzazione del difetto integrato consente un rapido riconoscimento di eventuali anomalie, migliorando l'efficienza nella manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso della tensione e una protezione efficace, questo componente si distingue per la qualità e la sicurezza offerte nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

62,75 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera con portafusibile 230VAC acciaio temprato e rame stagno per impianti elettrici