Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760059006
Cod. Produttore
7760059006
Cod. EAN
4032248711437

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato, con LED, Collegamento a vite, 4 mm², 500 V, 6.3 A,

Documentazione tecnica

KDKS1/35 LD 24VDC è un componente elettrico progettato per applicazioni che richiedono un controllo affidabile della tensione continua a 24V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per l’integrazione in sistemi elettrici industriali, assicura una gestione efficiente e precisa delle correnti, contribuendo a mantenere la stabilità e la protezione degli impianti. Questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e da un design funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

73,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,6 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

24 ... 24 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto componibile portafusibile LED collegamento vite 4 mm² 500 V 6,3 A uso elettrico industriale