Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9802720001
Cod. Produttore
9802720001
Cod. EAN
4050118175318

Informazioni di prodotto

Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige scuro

Documentazione tecnica

KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC è un componente elettrico progettato per applicazioni che richiedono un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di tensioni da 10 a 36 volt in corrente alternata e continua. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di garantire prestazioni stabili e sicure, ideale per sistemi elettrici che necessitano di un controllo preciso e una protezione efficace. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Beige

tensione nominale

36 V

lunghezza

76,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,6 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto componibile portafusibile 4 mm² 36 V 6,3 A con collegamento a vite per impianti elettrici