Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9532450000
Cod. Produttore
9532450000
Cod. EAN
4032248039210

Informazioni di prodotto

KDKS 1/PE/35 DB

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione elettrica KDKS 1/PE/35 DB progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di un polo di terra integrato, assicura una protezione efficace contro le sovracorrenti e i guasti a terra. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura dell’alimentazione elettrica. La sua configurazione a 35 ampere lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, offrendo stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

numero di piani

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori 35A con supporto portafusibile per impianti elettrici industriali e civili