Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9528110000
Cod. Produttore
9528110000
Cod. EAN
4008190898939

Informazioni di prodotto

KDKS 1/PE/35

Documentazione tecnica

KDKS 1/PE/35 è un componente elettrico progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti. La sua esecuzione con fusibile assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità operativa. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di protezione, questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la precisione costruttiva, elementi fondamentali per la durabilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera KDKS 1/PE/35 con supporto portafusibile, acciaio temprato e rame stagno, per collegamenti elettrici sicuri e affidabili in impianti industriali e civili