Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9503350000
Cod. Produttore
9503350000
Cod. EAN
4008190550806

Informazioni di prodotto

KDKS 1/EN4

Documentazione tecnica

KDKS 1/EN4 è un componente elettrico caratterizzato da un'esecuzione specifica del fusibile indicata con il codice EV005501. Questo prodotto è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo prestazioni elevate e protezione efficace. La sua costruzione risponde alle esigenze di impianti che richiedono dispositivi di interruzione e protezione di qualità, assicurando durata e funzionalità ottimali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

73,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno con supporto portafusibile rimovibile per impianti elettrici