Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9532440000
Cod. Produttore
9532440000
Cod. EAN
4032248039203

Informazioni di prodotto

KDKS 1/35 DB

Documentazione tecnica

KDKS 1/35 DB è un componente elettrico progettato per applicazioni di protezione con fusibili, caratterizzato da un portafusibili robusto e un sistema affidabile per la visualizzazione del difetto. Questo dispositivo è adatto per la gestione sicura della corrente in impianti elettrici, garantendo un funzionamento efficiente e una facile individuazione di eventuali anomalie. La sua costruzione è pensata per adattarsi a sistemi con tensione specifica, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

lunghezza

73,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,6 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera KDKS 1/35 DB con portafusibili rimovibile per protezione impianti elettrici