Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          K65094 LEDBOX 4XB102

          DETAS
          Cod. Rexel MEDT5000K65094
          Cod. Produttore 5000K65094
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          K65094 LEDBOX 4XB102

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          K65094 LEDBOX 4XB102
          MEDT5000K65094 DETAS
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili DETAS

          RC 3/10KW-STF 400V
          DETAS

          RC 3/10KW-STF 400V

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MEDT0160900310
          Cod. Produttore: 0160900310
          Cod. EAN: 0000000018388
          RC 047/220 400V ANTIDISTURBO UNIVER
          DETAS

          RC 047/220 400V ANTIDISTURBO UNIVER

          € 5,27 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MEDT160901199
          Cod. Produttore: 160901199
          Cod. EAN: 0000000019019
          FILTRO RC MONOF. ANTIDISTURBO 400VA
          Trasformatori Modulari
          DETAS

          FILTRO RC MONOF. ANTIDISTURBO 400VA

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MEDT0160901199
          Cod. Produttore: 0160901199
          Cod. EAN:
          DISP LUM ROSSO LED 24AC/DC 70MM
          DETAS

          DISP LUM ROSSO LED 24AC/DC 70MM

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MEDT3477020245
          Cod. Produttore: 3477020245
          Cod. EAN: 0000000112550
          DISP LUM GIALLO LED 24AC/DC 70MM
          DETAS

          DISP LUM GIALLO LED 24AC/DC 70MM

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MEDT3477040245
          Cod. Produttore: 3477040245
          Cod. EAN: 0000000112598
          BASE+COPERCHIO+FISS TETTO 70MM
          DETAS

          BASE+COPERCHIO+FISS TETTO 70MM

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MEDT3477001005
          Cod. Produttore: 3477001005
          Cod. EAN: 0000000112505
          https://rexel.it/prodotto/k65094-ledbox-4xb102-1370231 5000K65094 0,0000 K65094 LEDBOX 4XB102 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png DETAS

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00