Prodotti /

Cod. Rexel
A80870028A-830-
Cod. Produttore
0870028A-830-21
Cod. EAN
8054378140495

Informazioni di prodotto

K-IK180 6W UNIDIR. H=260 ON/OFF
Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU-IK180 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. . Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente . Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile con diverse temperature colore e in diverse altezze; la varietà di ottiche - radiale, mono e bidirezionale, consente di creare svariati effetti di luce con un perfetto controllo del fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti. SMART FUNCTIONS. Paletti con Smart Functions: alimentazione elettrica/sensori/portafusibile. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU-IK180 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. . Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente . Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile con diverse temperature colore e in diverse altezze; la varietà di ottiche - radiale, mono e bidirezionale, consente di creare svariati effetti di luce con un perfetto controllo del fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti. SMART FUNCTIONS. Paletti con Smart Functions: alimentazione elettrica/sensori/portafusibile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

184 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

184 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

260 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

525 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

525 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K