Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110121R00
Cod. Produttore
2CDG110121R0011

Informazioni di prodotto

  • Serie: Blind Actuators 230 V AC
  • Tensione nominale: 230 V AC, 45-65 Hz
  • Corrente nominale: 6 A
  • Uscite indipendenti: 2, 4 o 8
  • Consumo KNX: <>
  • Potenza assorbita: max. 250 mW
  • Protezione: IP20
  • Classe di protezione: II

Documentazione tecnica

Gli attuatori per persiane e veneziane con comando manuale JRA/S 4.230.2.1 controllano azionamenti indipendenti a 230 V AC progettati per applicazioni di protezione solare tramite il sistema ABB i-bus® KNX. Oltre alle persiane, possono gestire anche farfalle di aerazione, portoni e finestre. L’alimentazione avviene direttamente tramite il bus ABB i-bus®, senza necessità di una tensione ausiliaria separata. I contatti di uscita sono interbloccati elettromeccanicamente per proteggere gli azionamenti da eventuali danni. I tasti di comando manuale consentono di controllare direttamente le persiane durante la messa in servizio, mentre i LED frontali indicano lo stato delle uscite. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per il collegamento dei conduttori rigidi e flessibili con sezione da 0,2 a 6 mm², con una coppia di serraggio massima di 0,6 Nm. È progettato per il montaggio rapido su guide DIN da 35 mm e garantisce protezione IP20 e classe di protezione II. Il dispositivo supporta fino a 4 uscite indipendenti, ciascuna con corrente nominale di 6 A e tensione massima di 230 V AC a 50/60 Hz. È certificato secondo gli standard EIB/KNX ed è adatto a un range di temperatura operativa da -5 °C a +45 °C. Il dispositivo è privo di manutenzione e può essere pulito con un panno asciutto o leggermente umido con soluzione saponata, evitando l’uso di solventi o sostanze corrosive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: For the control of independent 230 V AC drives via ABB i-bus® KNX. The devices are designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. To protect the drives, the output contacts are electromechanically locked against each other. Push buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g. during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs.

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2400 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

4

corrente di inserzione ohmica

6 A

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

64,5 mm

Serie

Blind Actuators 230 V AC

Produttore

ABB

Attuatore tapparelle 4 canali 230V per sistemi KNX residenziale e commerciale