Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 769 6
Cod. Produttore
EL 769 6
Cod. EAN
7320500375792

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 4
  • Funzione: Stabile
  • Colore: Nero
  • Materiale: Metallo cromato
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Serie: MJS11

Documentazione tecnica

Joystick a quattro posizioni stabile, modello MJS11-60B, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Progettato per garantire durata e facilità d’uso, questo joystick è adatto a diversi impianti e sistemi di comando elettrico, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell’operatività. Descrizione del produttore: The MJS11-60B Joystick is: 4-position - Maintained - Joystick with latching function - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Joystick is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

numero di posizioni di commutazione

4

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

4

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

con anello frontale

bloccaggio in posizione zero

lunghezza del joystick

71 mm

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

MJS11

Produttore

ABB

Joystick 4 posizioni mantenuto MJS11-60B controllo preciso applicazioni elettriche