Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MMN2F
Cod. Produttore
P9MMN2F
Cod. EAN
7320500522585

Informazioni di prodotto

P9MMN2F Joystick

Documentazione tecnica

Il joystick ABP9MMN2F è un dispositivo a 2 posizioni stabile, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo joystick è ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida e una manovrabilità ottimale. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel campo dell'elettronica. Con un design ergonomico, offre comfort durante l'uso prolungato. Descrizione del produttore: The P9MMN2F Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 2-position - Maintained - Joystick without latching function - Black - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

numero di posizioni di commutazione

2

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

2

grado di protezione (IP)

IP66

lunghezza del joystick

71,6 mm

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

P9MM

Produttore

ABB

Joystick 2 posizioni stabile metallo modulare per industria mineraria e costruzioni