Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MMB2T
Cod. Produttore
P9MMB2T
Cod. EAN
7320500522646

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Joystick 2 posizioni
  • Funzione: blocco a scatto
  • Materiale: metallo modulare
  • Colore: nero, non illuminato
  • Applicazioni: miniere, edilizia, industria pesante
  • Serie: P9MM
  • Funzione: momentanea
  • Design: con supporto integrato

Documentazione tecnica

Joystick a 2 posizioni progettato per il controllo preciso di apparecchiature elettriche con funzioni di blocco integrate, garantendo sicurezza e affidabilità nelle operazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un comando manuale intuitivo e una gestione efficace dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The P9MMB2T Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 2-position - Momentary - Joystick with latching function - Black - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

numero di posizioni di commutazione

2

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP)

IP66

bloccaggio in posizione zero

lunghezza del joystick

72,6 mm

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

P9MM

Produttore

ABB

Joystick 2 posizioni metallico modulare con funzione blocco per industria pesante e mineraria