›

JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8

Cod. Rexel RR0034191/100
Cod. Produttore 0034191/100
Cod. EAN 4044774742595

Informazioni principali

  • Tipo: JE-Y(ST)Y...BD
  • Conduttori: 4
  • Sezione cavo: 2x0,8 mm
  • Applicazioni: elettriche
  • Resistenza: alta qualità
  • Durata: superiore
  • Efficienza: elevata
  • Serie: RR0034191/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8 rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione di 0,8 mm garantisce prestazioni affidabili in vari contesti. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,8 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

JE-Y(ST)Y...BD 4X2X0,8