›

JE-LIYCY...BD EB 4X2X0,5

Cod. Rexel RR0034221
Cod. Produttore 0034221
Cod. EAN 4044773041675

Informazioni principali

  • Tipo: JE-LIYCY BD EB
  • Sezione conduttori: 4x2x0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Eccellente
  • Conduzione: Affidabile
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: RR0034221

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo JE-LIYCY BD EB 4X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambito elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conduzione affidabile. La sua struttura versatile lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando sicurezza e efficienza. Scegliere questo cavo significa investire in un componente elettrico che soddisfa le esigenze più elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

JE-LIYCY...BD EB 4X2X0,5