›

J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,8

Cod. Rexel RR1591506/100
Cod. Produttore 1591506/100
Cod. EAN 4044774747446

Informazioni principali

  • Tipo: J-Y(ST)Y
  • Struttura: 8x2x0,8
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: usura elevata
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: installazioni elettriche
  • Serie: RR1591506/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura 8x2x0,8, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza all’usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto del segnale elettrico, assicurando stabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,8