›

J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6

Cod. Rexel RR1591306/1000
Cod. Produttore 1591306/1000
Cod. EAN 4044774746807

Informazioni principali

  • Tipo: J-Y(ST)Y
  • Struttura: 8x2 conduttori
  • Diametro conduttore: 0,6 mm
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Protezione: contro interferenze
  • Ambiente: industriale e civile
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: RR1591306/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura 8x2 conduttori da 0,6 mm di diametro ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e presenta una superficie trattata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnali, assicura una trasmissione stabile e protezione contro interferenze esterne. La sua costruzione robusta lo rende adatto all’installazione in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e durata.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6