›

J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6

Cod. Rexel RR1591306
Cod. Produttore 1591306
Cod. EAN 4044773102260

Informazioni principali

  • Tipo: J-Y(ST)Y
  • Conduttori: 8x2x0,6 mm
  • Struttura: 8 conduttori
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Serie: RR1591306
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Superficie: Conduttore trattato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura a 8 conduttori da 2x0,6 mm, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e resistere all'usura, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione di corrente in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,6 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

80 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 8X2X0,6