›

J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8

Cod. Rexel RR1591502/1000
Cod. Produttore 1591502/1000
Cod. EAN 4044774747316

Informazioni principali

  • Tipo cavo: J-Y(ST)Y
  • Configurazione: 3X2X0,8
  • Conduttori: materiale specifico
  • Superficie: trattata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Durabilità: alta
  • Serie: RR1591502/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per garantire prestazioni affidabili. La struttura 3X2X0,8 assicura una trasmissione efficiente del segnale e una buona resistenza meccanica, rendendolo adatto per installazioni elettriche professionali. Questo cavo è progettato per offrire durabilità e sicurezza in ambienti elettrici, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8