›

J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8

Cod. Rexel RR1591502/100
Cod. Produttore 1591502/100
Cod. EAN 4044774747286

Informazioni principali

  • Tipo: J-Y(ST)Y...LG
  • Conduttori: 3 x 2 x 0,8 mm
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: RR1591502/100
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR1591502/100 è un cavo elettrico J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, garantendo una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, il RR1591502/100 si integra perfettamente in vari progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 3X2X0,8