›

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8

Cod. Rexel RR1591501/50
Cod. Produttore 1591501/50
Cod. EAN 4044777030262

Informazioni principali

  • Sezione: 2x2x0,8 mm
  • Conduttore: rame lucido
  • Schermatura: doppia
  • Uso: impianti comunicazione
  • Protezione: interferenze EMI
  • Prestazioni: elevate trasmissioni
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: RR1591501/50

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico J-Y(ST)Y con conduttori in rame di sezione 2x2x0,8 mm, ideale per installazioni di rete e trasmissione dati. La guaina esterna garantisce protezione e resistenza, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza, è adatto per impianti elettrici e sistemi di comunicazione. Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con conduttore in rame lucido, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. La struttura a doppia schermatura e la sezione di 2x2x0,8 mm assicurano una protezione ottimale contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per installazioni in impianti di comunicazione e controllo. La finitura lucida del conduttore contribuisce a una migliore conduttività e durata nel tempo, offrendo un prodotto di alta qualità per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8