›

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8

Cod. Rexel RR1591508/100
Cod. Produttore 1591508/100
Cod. EAN 4044774747521

Informazioni principali

  • Tipo: J-Y(ST)Y
  • Struttura: 12x2 conduttori
  • Diametro conduttore: 0,8 mm
  • Applicazioni: elettrico e telecom
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: elevata trasmissione
  • Durabilità: resistente nel tempo
  • Serie: RR1591508/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico J-Y(ST)Y con struttura 12x2 conduttori da 0,8 mm di diametro ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e segnali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottima conduttività e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni in ambito elettrico e di telecomunicazioni, offrendo affidabilità e durabilità in diverse applicazioni tecniche.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

250 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

14 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

140 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

J-Y(ST)Y...LG 12X2X0,8