Prodotti /

Cod. Rexel
MSAJT225EI
Cod. Produttore
AJT225EI
Cod. EAN
0782001961565

Informazioni di prodotto

MSAJT225EI offre soluzioni avanzate per la protezione elettrica con ingombro ridotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo con indicatore SmartSpot per controllo rapido
  • Compatibilità con reti IEC Tipo 2 e vari carichi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile per motori e trasformatori
  • Riduzione degli spazi necessari nell’impianto
  • Elevata efficienza nella limitazione delle correnti di guasto
Descrizione del produttore: I fusibili Amp-Trap 2000® AJT sono disponibili nelle versioni senza indicatore e con indicatore di apertura fusibile SmartSpot. Grazie ai materiali tecnologicamente avanzati, il fusibile AJT assicura la protezione IEC Tipo 2 senza danno su reti elettriche, alimentatori e circuiti derivati, per tutti i tipi di carichi, pur richiedendo solo la metà dello spazio normalmente necessario per i fusibili Classe RK da 600VAC. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili AJT sono ideali per la gestione delle correnti di spunto di motori e trasformatori, insieme alleccellente potere di limitazione di corrente.

corrente nominale

225 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

caratteristica di intervento

J

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

200 kA

frequenza d’esercizio

48 ... 62 Hz

Serie

Class J,Classe J