›

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 85MM

Cod. Rexel T5JLK5140
Cod. Produttore JLK5140
Cod. EAN 8053685370229

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto per treccia TPE 85mm
  • Conduttore: Rame stagnato classe 2
  • Struttura: Multifilare intrecciato piatto
  • Isolamento: Garantito per sicurezza
  • Applicazioni: Uso in impianti elettrici
  • Resistenza: Ottima conducibilità e meccanica
  • Serie: J-Link Plus
  • Durata: Progettato per affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto J-Link Plus per treccia TPE da 85 mm, caratterizzato da un conduttore piatto in rame stagnato di classe 2 multifilare intrecciato. Il prodotto offre un'ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica, ideale per connessioni affidabili in impianti elettrici. L'isolamento garantisce sicurezza e durata nel tempo, rendendo questo giunto adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

230 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

24 mm

altezza della linea circa

6,5 mm

diametro esterno circa

85 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 85MM