Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5073
Cod. Produttore
JLK5073
Cod. EAN
8053685370045

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.50 mmq L 930
Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-Link Plus realizzato con treccia conduttore isolata in TPE di alta qualità, progettato per garantire un'elevata affidabilità e durata nel tempo. Il conduttore intrecciato in rame assicura un'ottima conduttività elettrica e flessibilità, mentre l'isolamento in materiale termoplastico resistente offre protezione contro agenti esterni e usura meccanica. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e adattabili, mantenendo performance costanti anche in condizioni di movimento o vibrazione. Il design compatto con terminali predisposti facilita l'installazione e garantisce una connessione stabile e duratura.

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

930 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto flessibile J-Link Plus treccia rame isolata TPE 50 mmq per connessioni elettriche affidabili