Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5072
Cod. Produttore
JLK5072
Cod. EAN
8053685370038

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.50 mmq L 830
Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-Link Plus realizzato con treccia conduttrice in rame intrecciato di alta qualità, isolato con materiale TPE resistente e durevole. Il giunto è progettato per garantire un’eccellente conducibilità elettrica e una notevole flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono collegamenti affidabili e duraturi in impianti elettrici. La sua struttura isolata assicura sicurezza e protezione contro cortocircuiti, mentre la finitura superficiale ottimizza la resistenza all’ossidazione e all’usura. Disponibile nella versione da 50 mm, rappresenta una soluzione efficiente per connessioni elettriche professionali.

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

830 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto flessibile J-Link Plus treccia rame isolata TPE 50 mmq per impianti elettrici professionali