Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5055
Cod. Produttore
JLK5055
Cod. EAN
8050503319989

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.50 mmq L 330
Descrizione del produttore: Il giunto J-Link Plus è un elemento di connessione elettrica flessibile realizzato con treccia in rame intrecciato e isolato in TPE, con una sezione di 50 mm. Progettato per garantire elevata conducibilità e affidabilità nelle applicazioni di collegamento tra conduttori, offre una superficie trattata per ottimizzare il contatto elettrico e resistenza meccanica. La struttura intrecciata assicura una buona flessibilità, facilitando l’installazione anche in spazi ristretti o in presenza di vibrazioni. L’isolamento in TPE conferisce protezione contro agenti esterni e contribuisce a mantenere la sicurezza elettrica dell’impianto. Questo giunto è ideale per connessioni che richiedono robustezza, durata e performance elevate nel settore elettrico.

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

330 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-Link Plus treccia rame isolata TPE 50 mmq flessibile per connessioni robuste settore elettrico