›

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 35MM

Cod. Rexel T5JLK5035
Cod. Produttore JLK5035
Cod. EAN 8050503319903

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mm²
  • Isolamento: TPE resistente
  • Conduttore: rame stagnato classe 2
  • Struttura: treccia multifilare
  • Flessibilità: elevata per spazi ridotti
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Protezione: agent esterni
  • Serie: J-LINK PLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-LINK PLUS realizzato con conduttore in rame stagnato di classe 2 multifilare dalla forma piatta. Il giunto presenta un isolamento in TPE che garantisce elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature. La struttura intrecciata del conduttore assicura una maggiore flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti, con una sezione di 35 mm² adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 35MM