Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5048
Cod. Produttore
JLK5048
Cod. EAN
8050503319958

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.35 mmq L 930
Descrizione del produttore: Il giunto J-Link Plus TPE da 35 mm è un componente elettrico isolato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con conduttori intrecciati in materiale conduttore selezionato, assicura elevata flessibilità e resistenza meccanica. L’isolamento in TPE conferisce al giunto ottime proprietà di resistenza termica e chimica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono durata e sicurezza. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e prevenire l’ossidazione, mentre la forma e la struttura del giunto ne facilitano l’installazione e l’adattamento in spazi ridotti. Prodotto interamente in Italia, rappresenta una soluzione affidabile per il collegamento di trecce elettriche in sistemi di distribuzione e protezione.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

930 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-Link Plus treccia isolata TPE 35 mmq per impianti industriali