Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5046
Cod. Produttore
JLK5046
Cod. EAN
8050503319934

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.35 mmq L 730
Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-Link Plus progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una treccia conduttrice intrecciata isolata con materiale TPE di alta qualità. Questo giunto garantisce eccellente conduttività e resistenza meccanica, assicurando una connessione affidabile e duratura. L’isolamento in TPE offre protezione contro agenti esterni e facilita l’installazione in spazi ridotti grazie alla sua flessibilità. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono adattabilità e sicurezza, il giunto J-Link Plus combina robustezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali selezionati per garantire affidabilità nel tempo e conformità alle normative di sicurezza elettrica.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

730 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto flessibile J-Link Plus treccia isolata TPE 35 mmq per applicazioni elettriche