Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5040
Cod. Produttore
JLK5040
Cod. EAN
8050503319910

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.35 mmq L 530
Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-LINK PLUS con treccia in rame intrecciato ad alta conduttività, rivestito in TPE per garantire elevata resistenza meccanica e isolamento ottimale. Progettato per connessioni elettriche affidabili e durature, offre flessibilità e facilità di installazione in spazi ridotti. Il giunto presenta terminali metallici per un collegamento sicuro e stabile, ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali isolati e performanti. La sua struttura garantisce una lunga durata anche in condizioni di stress meccanico e termico.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto flessibile J-Link Plus treccia rame 35 mmq isolamento TPE per applicazioni industriali