Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5030
Cod. Produttore
JLK5030
Cod. EAN
8050503319897

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.35 mmq L 330
Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-Link Plus con treccia in rame isolata in TPE, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e meccaniche. La sua struttura intrecciata e la superficie trattata assicurano una connessione affidabile e durevole, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e flessibilità. La sezione di 35 mm² permette una gestione efficiente della corrente, mentre l’isolamento in TPE offre protezione contro agenti esterni e usura nel tempo. Un componente essenziale per sistemi elettrici che necessitano di giunzioni robuste e sicure.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

330 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto flessibile J-Link Plus treccia rame isolata TPE 35 mmq per applicazioni industriali