Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5257
Cod. Produttore
JLK5257
Cod. EAN
8053685377594

Informazioni di prodotto

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 25mmq L830S
Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS è una soluzione elettrica di alta qualità progettata per collegamenti affidabili con treccia in TPE da 25 mm. Caratterizzato da un conduttore intrecciato e isolato, garantisce eccellenti prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, con materiali selezionati per assicurare robustezza e sicurezza nell’utilizzo. La sua struttura compatta e la superficie del conduttore ottimizzata facilitano l’installazione e migliorano la connettività nei sistemi elettrici professionali.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

830 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,5 mm

altezza della linea circa

14 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

6,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-LINK PLUS treccia TPE 25mmq alta affidabilità installazione professionale