Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5254
Cod. Produttore
JLK5254
Cod. EAN
8053685377570

Informazioni di prodotto

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 25mmq L530S
Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE da 25 mm è un componente elettrico isolato e intrecciato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una superficie conduttiva ottimale e una forma del conduttore studiata per massimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo giunto è compatibile con diversi modelli di interruttori scatolati, offrendo versatilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta e l’isolamento efficace lo rendono ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nel trasporto della corrente.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,5 mm

altezza della linea circa

14 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

6,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-LINK PLUS treccia TPE 25 mmq isolato per impianti industriali e civili