Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5252
Cod. Produttore
JLK5252
Cod. EAN
8053685377556

Informazioni di prodotto

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 25mmq L330S
Descrizione del produttore: Giunto elettrico J-LINK PLUS con treccia in TPE da 25 mm, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure nei sistemi di distribuzione elettrica. Il conduttore è isolato, intrecciato e realizzato con materiali di alta qualità per assicurare ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una superficie conduttiva ottimizzata per la massima efficienza di trasmissione. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

330 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,3 mm

altezza della linea circa

14 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

6,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-LINK PLUS treccia TPE 25mmq flessibile alta resistenza distribuzione elettrica