Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5100
Cod. Produttore
JLK5100
Cod. EAN
8053685370144

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.240 mmq L330
Descrizione del produttore: Il giunto J-Link Plus T5JLK5100 è un elemento di collegamento flessibile realizzato con treccia in rame intrecciato di alta qualità, rivestita in materiale isolante TPE che garantisce elevata resistenza meccanica e termica. Progettato per assicurare una connessione elettrica affidabile e duratura, offre ottime proprietà di conduttività e flessibilità, adattandosi facilmente a installazioni in spazi ridotti o con necessità di movimento. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione, mentre le estremità sono dotate di occhielli metallici per un fissaggio sicuro e stabile. Questo giunto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolati e di qualità superiore, garantendo sicurezza e performance nel tempo.

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

330 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-Link Plus treccia rame isolata TPE 240 mmq flessibile per connessioni sicure