Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5075
Cod. Produttore
JLK5075
Cod. EAN
8053685370069

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.120 mmq L330
Descrizione del produttore: Giunto flessibile J-Link Plus con treccia in rame isolata in TPE, progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza meccanica. Il materiale isolante TPE assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'installazione in impianti elettrici. La struttura intrecciata del conduttore offre flessibilità e affidabilità nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono giunzioni sicure e durature. Realizzato in conformità agli standard di qualità, questo giunto è adatto a impieghi professionali nel settore elettrico.

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

330 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto flessibile J-Link Plus treccia rame isolata TPE 120 mmq per impianti elettrici professionali